Opis:
VRHUNSKE okrogle ščetke za kotni brusilnik so idealne za strojno obdelavo jekla in so veliko bolj učinkovite kot primerljivi izdelki iz linije izdelkov Basic. Pleteni ščetka rezultat z izjemno visoko življenjska doba in se lahko uporablja za odstranjevanje rje, barve, barve, kamna in betona ostankov, kot tudi za površinsko pripravo in končno obdelavo jekla. Poleg tega je to orodje kot nalašč za strojno varjenje.
Lastnosti:
- Oblika: 1 R DZ OKROGLIMI ŠČETKAMI
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SH 0,35 mm
- dimenzija (D x Š x G x v): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 11 mm
- Izvrtina: 22,2 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla
- Še posebej pri strojni obdelavi zvarov
Priporočilo:
- DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov