FDN D4.0-0.38-08-R06 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični

Št. art.: 3100872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100872
EAN/GTIN 7291075099027
Številka proizvajalca 3100872
L-število L23980 2765

Opis

Opis:

Slotters, globina reza največ (CDX) 1,11 ″, premer rezanja (DC) 4″, Cutting Item Count (CICT) 16, globina reza maksimum (APMX) 0,37″, štetje flavte (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 2,16 ″, skupna dolžina (OAL) 1,57″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,11″
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 16
  • Največja globina reza (APMX): 0,37″
  • Število flavte (NOF): 16
  • Premer pesta (DHUB): 2,16″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 8
  • Uporabna dolžina (LU): 1,17″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse