E90AC D2.00-1.0W1.25 Rezkarji za utore z izmenljivimi ploščicami APKT/ADKT

Št. art.: 3100669
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100669
EAN/GTIN 7291075089790
Številka proizvajalca 3100669
L-število L23980 2349

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 1,03″, flavta štetje (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 1,03″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ADKT 1505 PDTR
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse