{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ER-vpenjalne stročnice | 11 mm | |
| Vpenjalni premer D1 | 1-7 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 70 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 0,5 mm - 7 mm | |
| Previsna dolžina A | 70 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
| Uporabna dolžina LN | 44 mm | |
| Primeren vpenjalni ključ art. 309740 | 11 | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 300649 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197944481 | |
| Številka proizvajalca | 300649 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |