{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 19,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Navoj | M25×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 110 Nm | |
Zev ključa SW | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309610 20 | |
EAN/GTIN | 4062406787318 |