{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER-hez | 20 mm | |
Szabvány | DIN 6499 D | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Teljes hossz L | 19,5 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Menet | M25×1,5 | |
Max. meghúzási nyomaték | 110 Nm | |
Kulcsnyílás SW | 30 mm | |
Termék fajtája | Felfogó anya |
Cikkszám | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 |