ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje 9 mm

Št. art.: 309448 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 9 mm
Trn za rezkarje ET 32
Standard Tovarniški standard
Zunanji ⌀ D 33 mm
Celotna dolžina L 42,5 mm
Aksialna kompenzacija 0,1 mm
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja 0,5 mm
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju 0,1 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309448 9
EAN/GTIN 4045197783141

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico