{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | ER11 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
| Tip | 4031 E | |
| Zunanji ⌀ D | 11,3 mm | |
| Celotna dolžina L | 18 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 309399 2,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406104429 | |
| Številka proizvajalca | 309399 2,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |