ER-vpenjalna stročnica HP 5 mm

Št. art.: 309368 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm
Trn za rezkarje ER 11
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 2 µm
Tip 4008 E
Zunanji ⌀ D 11,5 mm
Celotna dolžina L 18 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309368 5
EAN/GTIN 2050001766809
Številka proizvajalca 13611010500

Opis

Izvedba:

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj 3 µm (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

  • Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.
  • Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico