ER-spänntång HP 5 mm

Art-nr: 309368 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 5 mm
fäste ER 11
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 4008 E
Utvändig-⌀ D 11,5 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309368 5
EAN/GTIN 2050001766809
Tillverkarens nummer 13611010500

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen