{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | stožec vpenjalne puše | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 20 | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Embalaža | Primer | |
| Vmesnik na strani stroja | Cilindrično držalo | |
| Premer vpenjanja min. | 2 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 13 mm | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica | |
| Velikost vpenjalne stročnice | 20 | |
| Natančnost krožnega teka | 10 µm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | polirano | |
| Vsebina | 12 kos |
| Številka izdelka | 309200 | |
| EAN/GTIN | 4045197151902 | |
| Številka proizvajalca | 309200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |