{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Poziție interfețe | Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 20 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Ambalaj | Husă | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 2 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 13 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 20 | |
| Concentricitate | 10 µm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Cuprins | 12 buc. |
| Cod articol | 309200 | |
| EAN / GTIN | 4045197151902 | |
| Număr producător | 309200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |