Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, Velikost vpenjalne stročnice: ER20

Št. art.: 309161 ER20
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjalne stročnice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vsebovane velikosti 2 mm - 13 mm
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309161 ER20
EAN/GTIN 4069515026208
Številka proizvajalca 309161 ER20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.