ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm

Št. art.: 308964 16
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjala ER 25
Premer vpenjanja 16 mm
Material jeklo
Površina brušeno; polirane
Vpenjalni profil okroglo
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308964 16
EAN/GTIN 4069515025164
Številka proizvajalca 308964 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.
Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.