Pinzas portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 25, ⌀ de sujeción nominal d: 16mm

Número de artículo: 308964 16
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
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 430 E
Asiento ER 25
Diámetro de sujeción D1 16 mm
Diámetro exterior D 25,7 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 34 mm
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Con obturación sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 308964 16
EAN / GTIN 4069515025164
Número del fabricante 308964 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.
Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.