ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 16mm

Artiklové číslo: 308964 16
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
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 430 E
Upínač ER 25
Upínací průměr D1 16 mm
Vnější průměr D 25,7 mm
Délka upínacích kleštin L 34 mm
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308964 16
EAN / GTIN 4069515025164
Číslo výrobce 308964 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.