Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid FR, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, odporen proti ognju, antistatičen, 260 g/m²
Podrobnosti
Zavoji
D-obroček
Vzven nalepke za certificiranje
Žepi
Prednji žepi s poklopcem
Za nohte spredaj ojačani žepi s tremi oddelki, žepi za nohte - spredaj in zadaj
Vesna prsna žepa z varnostnim trakom, eden z zavihkom in kovinskimi gumbi, eden odprt z žepi za pisala in trakom za orodje
Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi v plastiki
Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, brez kovin
Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Na plamene odporen telovnik za orodje, ki vas ščiti v zahtevnih razmerah
- Ma praktične žepe za orodje in dodatke
- Za žepe za žeblje spredaj, ki so ojačani in imajo tri oddelke, ter žepe za žeblje spredaj in zadaj
- Certificirano v skladu z EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 razred 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- Testirano za izpolnjevanje zahtev standarda EN ISO 15797 za industrijsko pranje
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1