{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | poligonalna stožčasta votla gred s plano površino; Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | CCS08000195; ZYL02500115 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem; metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 25 mm | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 80 | |
| Vrsta vpenjala | čep; izvrtina (notranja montaža) | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala DS | 25 mm | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Schrumpffutter PSC 80 kurz | |
| Vmesnik na strani stroja | PSC 80 | |
| Premer vpenjanja min. D1 | 25 mm | |
| Premer vpenjanja maks. D1 | 25 mm | |
| Previsna dolžina A | 90 mm | |
| Premer zunaj, na strani orodja D | 53 mm | |
| Kot konusa | 4,5 stopinj | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
| Izvedba | kratko | |
| Premer zunaj 2, na strani orodja D2 | 44 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | nakrčevalna vpenjalna glava | |
| Celotna dolžina L | 138 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 308575 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197870629 | |
| Številka proizvajalca | 308575 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |