Cono de contracción térmica, PSC 80 corto, de sujeción D1: 25mm

Número de artículo: 308575 25
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
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación CCS08000195; ZYL02500115
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 80
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 25 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schrumpffutter PSC 80 kurz
Interfaz en el lado de la máquina PSC 80
Diámetro de sujeción mín. D1 25 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 25 mm
Longitud de alcance A 90 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 53 mm
Ángulo de conicidad 4,5 grados
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 44 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 138 mm
Norma ISO 26623-1
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308575 25
EAN / GTIN 4045197870629
Número del fabricante 308575 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Partes opcionales:

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 − 302417. Aparatos de contracción n.º 354210 − 354450.
Tubo refrigerante n.° 309885; llave de vaso n.° 309893 y juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.