Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 80 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 308575 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala poligonalna stožčasta votla gred s plano površino; Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta CCS08000195; ZYL01600115
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem; metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 80
Vrsta vpenjala čep; izvrtina (notranja montaža)
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 16 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Schrumpffutter PSC 80 kurz
Vmesnik na strani stroja PSC 80
Premer vpenjanja min. D1 16 mm
Premer vpenjanja maks. D1 16 mm
Previsna dolžina A 85 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 34 mm
Kot konusa 4,5 stopinj
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Izvedba kratko
Premer zunaj 2, na strani orodja D2 27 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Celotna dolžina L 133 mm
Standard ISO 26623-1
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308575 16
EAN/GTIN 4045197870599
Številka proizvajalca 308575 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410−302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 − 354450.
Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.