Nakrčevalna vpenjalna glava 6 mm

Št. art.: 308265 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 85 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308265 6
EAN/GTIN 4045197291271

Opis

Izvedba:

Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).
Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

GARANT:HSK-funkcijske površine obdelane. Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416, naprave za nakrčevanje art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico