Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, težka 20 mm

Št. art.: 307505 20
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 80
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblika A
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 80 mm
⌀ D2 33 mm
Zunanji ⌀ D 51,5 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
primerna reducirna puša 302155; 302160; 302165; 302150
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307505 20
EAN/GTIN 2050001653260
Številka proizvajalca 16.508.63.20.Z

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.
WTE-omejevalni vijaki za neposredno vpenjanje oz. pri uporabi reducirnih puš po ponudbi.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli