{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Masa | 1.620 g | |
| Dolžina | 200 mm | |
| Višina | 42,5 mm | |
| Z magnetom | nein | |
| Število vodoravnih libel | 1 | |
| Izvedba merilne površine | prizmatično | |
| Material ohišja | litina | |
| Točnost | 0 stopinj | |
| Vrsta izdelka | vodna tehtnica |
| Številka izdelka | 3067.200 | |
| EAN/GTIN | 3148512299011 | |
| Številka proizvajalca | 3067.200 | |
| L-število | L60130 2495 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |