• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Nivel de burbuja de alta precisión, recto

Número de artículo: 3067.200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Peso 1.620 g
Longitud 200 mm
Altura 42,5 mm
Con imán no
Número niveles de burbuja horizontales 1
Modelo superficie de medición Prismático/a
Material carcasa Fundición
Margen de error 0 grados
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 3067.200
EAN / GTIN 3148512299011
Número del fabricante 3067.200
Número L L60130 2495
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Niveles de hierro fundido estabilizado
  • Precisión: 0,04 mm/m
  • Los lados están provistos de placas aislantes antideslizantes
  • Los frascos están protegidos detrás de plexiglás transparente
  • Superficie de apoyo prismática, prisma de 140°
  • Líquido: éter
  • Se suministra en caja de madera con certificado de conformidad

Característica:

  • H [mm]: 42,5 L [mm]: 200 L1 [mm]: 40 [kg]: 1,62