Adapter 19 mm šesterokotni - 1/2″ kvadratni

Št. art.: 3064743
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3064743
EAN/GTIN 4010886951088
Številka proizvajalca 3064743
L-število L60160 6042

Opis

Opis:

Zaradi tega je zaskočna ročica SK združljiva z 1/2″ vtičnicami
S sprostitvijo na gumb
Za ročne vtičnice
Kvadratni pogon po DIN 3120, ISO 1174.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Skupna dolžina [mm]: 36 mm
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez