Merilo s številčnico, ploščat končni pokrovček, izvedba ISO z draguljskim ležajem, zaščiteno pred udarci, 100 mm, 0,01 mm

Št. art.: 3062AB-19
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3062AB-19
EAN/GTIN 4946368843506
Številka proizvajalca 3062AB-19
L-število L40010 14269
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je standardni metrični kazalnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Velika številčnica olajša odčitavanje izmerjene vrednosti. ø = 78 mm. Stopnjevanje 0,01 / 0,001 mm.

Lastnosti:

  • A: 141,9
  • Številka starega članka: 3062SB-19
  • B: 243,3
  • C: 78
  • D: 17,7
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • E: 21
  • Vpenjalno steblo: 8 mm
  • F: 94,9
  • Neprekinjena lestvica: Da
  • G: 109,4
  • Velikost / dimenzija: 0,435 X 0,13 X 0,075 M
  • H: 71
  • H MPE (obratni razpon): 9
  • I: 9
  • Koaksialni števec vrtljajev: Da
  • Merilno območje: 100
  • Merilno območje/obrat: 1 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: M 2,5 x 0,45 mm
  • Merilna sila: 0,4–3,5
  • Merilna sila: 0,4–3,5
  • Model z diskom z merilom: 0–100
  • MPE 1/10 ov obrat: 12
  • MPE 1/2 ov obrat: 17
  • MPE 1 ov obrat: 20
  • MPE Merilno območje: 50
  • R MPE (ponovljiva natančnost): 3
  • Delitev skale: 0,01
  • Zaščita pred udarci: Da
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inč/Metrični: Metrično

Ustreznih izdelkov