Nakovalo št. 3 (metrično) serije 104/340, 104-,204-,340-

Št. art.: 303952
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303952
EAN/GTIN 4946368835358
Številka proizvajalca 303952
L-število L40010 910

Opis

Opis:

Zamenljivi merilni vložki za zunanje mikrometre serij 104 in 340

Lastnosti:

Razpon: 1,5 m: 0-300 mm
Dobavljeno: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom, nakovali, ključem