{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število prečnih traverz | 1 | |
| Širina prečnih nosilcev | 1,51 m | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,65 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 7 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,65 m | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 1,66 m | |
| Širina platforme | 650 mm | |
| Globina platforme | 800 mm | |
| Kolenska letev | Da | |
| Letev za noge | Da | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilne prečke | da | |
| Previs | 1,64 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Na kolesih | Da | |
| Z oprijemalom | Da | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 2,76 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | lestev s platformo |
| Številka izdelka | 303107 | |
| EAN/GTIN | 4031405936966 | |
| Številka proizvajalca | 303107 | |
| L-število | L90110 1201 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |