{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet příčných traverz | 1 | |
| Šířka příčných nosníků | 1,51 m | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,65 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 7 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 3,65 m | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 1,66 m | |
| Plošina šířka | 650 mm | |
| Plošina hloubka | 800 mm | |
| Kolenní pás | ano | |
| Podlahová lišta | ano | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Traverzy | ano | |
| Vyložení | 1,64 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Pojízdné | ano | |
| S madlem | ano | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 2,76 m | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Žebřík s plošinou |
| Katalogové číslo | 303107 | |
| EAN / GTIN | 4031405936966 | |
| Číslo výrobce | 303107 | |
| L-číslo | L90110 1201 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |