Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 32mm

Št. art.: 302292 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Hladilni kanal z možnostjo zapiranja Da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno pred vpenjalom
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta vpenjala strmi konus
Kodiranje ločilnega mesta SKG05001795
Oblika vpenjala plana površina, standardni stožec, oblika A
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 0500
Vrsta vpenjala čep
Vmesnik na strani stroja SK 50
Premer vpenjanja min. 32 mm
Premer vpenjanja maks. 32 mm
Previsna dolžina 100 mm
Zunanji premer, na strani orodja 53 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Izvedba kratko
Z izvrtino za hladilni kanal da
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja Da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka nakrčevalna vpenjalna glava
Skupna dolžina 201,75 mm
Celotna višina 53 mm
Celotna širina 53 mm
Standard ISO 7388-1
Oblika ADB
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Material jeklo
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302292 32
EAN/GTIN 4045197288578
Številka proizvajalca 302292 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
Izvrtine za hladilne kanale za ⌀ vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.
Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.