Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij, L = 300 mm, ⌀ d/⌀ D1: 32/12mm

Št. art.: 302419 32/12

Izberite različico in število kosov

⌀ d/⌀ D1 (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302419 32/12
EAN/GTIN 4045197701947
Številka proizvajalca 302419 32/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prevrtan za notranje dovajanje hladilnega sredstva do največ 80 barov. Vključno z vijakom za nastavljanje dolžine. V podaljšku vgrajeno jedro iz karbidne trdine duši nastajajoče nihanje in s tem zmanjšuje vibracije.
Največje dovoljeno število vrtljajev je 8.000 min-1.

Prednosti:

  • Izogibajte se vibracijam v vpenjalnem sistemu.
  • Boljša kakovost obdelane površine.
  • Daljša življenjska doba orodja.