{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno pred vpenjalom | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | strmi konus | |
| Oblika vpenjala | strmi konusi DIN ISO 7388-1 | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 40 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala | 114,1 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | SK 40 | |
| Premer vpenjanja min. | 3 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 3 mm | |
| Previsna dolžina | 130 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 17 mm | |
| Kot konusa | 4,5 stopinj | |
| Največja hitrost | 25.000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Ne | |
| Vrsta izdelka | nakrčevalna vpenjalna glava | |
| Skupna dolžina | 198,4 mm | |
| Celotna višina | 17 mm | |
| Celotna širina | 17 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 302267 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197646187 | |
| Številka proizvajalca | 302267 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |