{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialni utor na gredi | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | strmi konus | |
| Kodiranje ločilnega mesta | SKG04001795 | |
| Oblika vpenjala | plana površina, standardni stožec, oblika A | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 40 | |
| Vrsta vpenjala | izvrtina (notranja montaža) | |
| Dolžina držala | 53,4 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | SK 40 | |
| Premer vpenjanja min. | 3 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 3 mm | |
| Previsna dolžina | 80 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
| Izvedba | kratko | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | nakrčevalna vpenjalna glava | |
| Skupna dolžina | 148,4 mm | |
| Celotna višina | 17 mm | |
| Celotna širina | 17 mm | |
| Standard | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Masa | 0,014 kg | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 302235 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197288264 | |
| Številka proizvajalca | 302235 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |