Nakrčevalna vpenjalna glava z dušenjem vibracij, z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 160, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 302210 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: z možnostjo zapiranja
  • Notranje hlajenje: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 6 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja
Notranje hlajenje da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 75,9 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302210 6
EAN/GTIN 4062406545482
Številka proizvajalca 302210 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Integrirano nastavljanje dolžine orodij.
  • Za orodja HSS in VHM.
  • Držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
  • Z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
  • Ojačana izvedba oz. kontura.
  • Polirana površina.
  • Posebno uležajeno jedro iz karbidne trdine v telesu nakrčevalne vpenjalne glave.

Prednosti:

  • Z dušenjem vibracij.
  • Boljša kakovost obdelane površine.
  • Optimizirana življenjska doba orodja.
  • Večja procesna varnost.
  • Polirana površina zmanjša možnost korozije.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom (toleranca držala h6). Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800.
AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.
Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419.
Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450.
Garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.