Mandrino portautensili a calettare antivibrante, con fori per il lubrorefrigerante 6 mm

Codice art.: 302210 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 6 mm
Adattatore SK 40 A = 160
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante Richiudibile
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 75,9 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302210 6
EAN / GTIN 4062406545482

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili.
  • Per utensili in HMI e HSS.
  • Codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.
  • Con fori filettati per viti di equilibratura.
  • Esecuzione e profilo rinforzati.
  • Superficie lucidata.
  • Nocciolo in metallo duro su supporto speciale inserito all’interno del corpo del mandrino portautensili a calettare.

Vantaggi:

  • Antivibrante.
  • Migliore qualità delle superfici dei pezzi.
  • Durata degli utensili ottimizzata.
  • Maggiore sicurezza dei processi.
  • Minore tendenza alla corrosione grazie alla superficie lucidata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico (tolleranza codolo h6). Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800.
Chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.
Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410302419.
Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450.
Set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim 180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript