Podaljšek VHM za rezkarje za privijačenje ⌀ d = 20 mm M10X180

Št. art.: 301364 M10X180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Nihanje: z dušenjem

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M10
Trn za rezkarje ⌀ d = 20 mm
⌀ držala d 20 mm
z notranjim hlajenjem da
Nihanje z dušenjem
Zunanji ⌀ D 17,8 mm
⌀ izvrtine D1 10,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 180 mm
Uporabna dolžina L1 120 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301364 M10X180
EAN/GTIN 4045197770882

Opis

Izvedba:

Podaljšek v celoti iz karbidne trdine, z dušenjem vibracij, toleranca držala h6, dolga in ozka izvedba.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah. Odlična kombinacija standardnih jeklenih podaljškov in podaljškov Densimet®.