{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10 | |
Opname | ⌀ d = 20 mm | |
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Buiten-⌀ D | 17,8 mm | |
Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 180 mm | |
Nuttige lengte L1 | 120 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301364 M10X180 | |
EAN/GTIN | 4045197770882 |