{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Navoj M | M16×75 | |
| Trn za rezkarje | SK 40 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Previsna dolžina A | 94 mm | |
| ⌀ izvrtine D1 s toleranco IT6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 29 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 75 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
| Številka izdelka | 301303 M16X75 | |
| EAN/GTIN | 4062406105518 | |
| Številka proizvajalca | 301303 M16X75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |