Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M6X25

Št. art.: 301303 M6X25
Popust
88,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M × dolžina L1 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M6×25
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Previsna dolžina A 44 mm
⌀ izvrtine D1 s toleranco IT6 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Zunanji ⌀ D 13 mm
Uporabna dolžina L1 25 mm
L2 5 mm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301303 M6X25
EAN/GTIN 4062406105310
Številka proizvajalca 301303 M6X25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Konična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov