Glava za OZ-vpenjalne stročnice Oblika ADB 2-16 mm

Št. art.: 300695 2-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2 mm - 16 mm
Vpenjalni ⌀ D1 2-16 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670 2 - 16
Primeren objemni ključ art. 628400 40 / 42
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300695 2-16
EAN/GTIN 4045197285010

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena.
Kroglično uležajena vpenjalna matica. Za večjo vpenjalno silo in boljši krožni tek.
GARANT –
Z izvrtino RFID/Balluffchip. Vsa držala prenapeta (miren tek!). Centrirana vpenjalna matica (G2,5/25.000 min–1).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6388, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309565, objemni ključ art. 628400.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli