Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 50 A = 100, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32

Št. art.: 300585 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca ER-Spannzangenfutter
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala strmi konus; stožec vpenjalne puše
Kodiranje ločilnega mesta SKG05001195; SZD03200215
Oblika vpenjala strmi konusi DIN ISO 7388-1
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 50
Vrsta vpenjala čep
Vmesnik na strani stroja SK 50
Premer vpenjanja min. D1 2 mm
Premer vpenjanja maks. D1 20 mm
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velika vpenjalna stročnica 32
Previsna dolžina A 100 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 50 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 6,3 pri 18000 min-1
Strategija odrezovanja HSC
Vključno z nosilcem podatkov RFID Ne
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka glava za vpenjalne stročnice
Celotna dolžina L 201,8 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Oblika AD
Z navojem da
Z izvrtino za nosilce podatkov RFID da
Notranje hlajenje je možno da
Obdelava površine brušeno
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 300585 32
EAN/GTIN 4062406109585
Številka proizvajalca 300585 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
HOLEX −
precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana (G6,3/18.000 min−1, vsa držala fino peskana s steklenimi zrnci. Kakovost uravnoteženja G6,3/18.000 min−1).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625309645 (za art. 309615).