{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
| Vpenjalni premer D1 | 0,5-10 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 70 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
| Previsna dolžina A | 70 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
| Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309612 | 16 | |
| Nadomestna matica HOLEX art. 309580 | 16 | |
| Izvrtina Balluffchip | Da | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 300550 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197284846 | |
| Številka proizvajalca | 300550 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |