{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 kratka | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HPC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
Zunanji ⌀ D | 29,2 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 300398 8 | |
EAN/GTIN | 4062406245627 |