Performance frezos griebtuvas su kiauryme aušinimo kanalams Forma ADB 8 mm

Prekės Nr.: 300398 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis SK 50 trumpas
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm
Išorinis ⌀ D 29,2 mm
⌀ D2 25 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300398 8
EAN / GTIN 4062406245627

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
  • Su 4 kiaurymėmis aušinimo kanalams.

Privalumai:

  • Nereikia išimti frezos, nieko nereikia traukinėti.
  • Optimali išorės forma slopina vibracijas.
  • Diferencinis sriegis dar palengvina naudojimą.
  • Beveik nėra frezos koto lūžio rizikos.
  • Precizinis modelis.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB. Geriausiai tinka TPC frezavimui arba darbui didele pastūma. Nereikia išimti frezos, tolygus spindulinis mušimas, saugus procesas!

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį