Cevni ključ za D.1.1/4 palca L.300 mm

Št. art.: 2964821
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2964821
EAN/GTIN 4010886947340
Številka proizvajalca 2964821
L-število L60160 4949
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Tip Stillson
Kovani v vročem kropu
Kovani deli so kaljeni in kaljeni
Samodejno vpenjanje, saj so zobje zamaknjeni proti smeri vrtenja
Specialno toplotno obdelano jeklo GEDORE

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [palec]: 12
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: Modra emajlirana peč, brušena glava
  • Ø cevi [palec]: 1.1/4
  • Ø cevi [mm]: 42 mm
  • Območje vpenjanja [palec]: 1.3/4
  • Širina vpenjanja [mm]: 42 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez