Clé à pipe 12

Réf.: 2964821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2964821
EAN / GTIN 4010886947340
Réf. fabricant 2964821
Article hors catalogue L60160 4949

Description

Description:

Type Stillson
Autobloquant, car les dents sont décalées par rapport au sens de rotation

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 12
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: bleu laqué au four, tête rectifiée
  • Ø du tube [inch]: 1.1/4
  • Ø du tube [mm]: 42 mm
  • Portée de serrage [inch]: 1.3/4
  • Portée de serrage [mm]: 42 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non