Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 16 mm, TiN, 6-kotnik: 9mm

Št. art.: 293046 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna dolžina 20 mm
Toleranca + 0,14 bis + 0,17 mm mm
Profil 6-kotnik
Zev ključa, metrično 9 mm
Izvedba držala Cilindrično držalo
Premer držala 16 mm
Rezalni material HM
Prevleka TiN
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293046 9
EAN/GTIN 4045197946669
Številka proizvajalca 293046 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.