{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Uporabna dolžina | 8,5 mm | |
| Toleranca | + 0,12 bis + 0,15 mm mm | |
| Profil | 6-kotnik | |
| Zev ključa, metrično | 5 mm | |
| Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
| Premer držala | 16 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta izdelka | orodje za pehanje utorov in profila | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 293046 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197946621 | |
| Številka proizvajalca | 293046 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |