Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 12 mm 4 mm

Št. art.: 293043 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 4 mm
Profil 6-kotnik
L 6,5 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,09 do +0,12 mm
⌀ d 12 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293043 4
EAN/GTIN 4045197946485

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico