Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 12 mm, TiN, 6-kotnik: 3mm

Št. art.: 293043 3
Popust
68,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 3 mm
Profil 6-kotnik
L 5 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,07 do +0,1 mm
⌀ d 12 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293043 3
EAN/GTIN 4045197946461
Številka proizvajalca 293043 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov